

111.50 CHF/ Unitéhors TVA
120.53 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 111.50 CHF | - |
4+ | 95.60 CHF | 14.26% |
10+ | 83.80 CHF | 24.84% |
20+ | 74.90 CHF | 32.83% |
30+ | 69.90 CHF | 37.31% |
50+ | 68.10 CHF | 38.92% |
100+ | 65.70 CHF | 41.08% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 28.2 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |