

88.20 CHF/ Unitéhors TVA
95.34 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 88.20 CHF | - |
4+ | 75.70 CHF | 14.17% |
10+ | 66.30 CHF | 24.83% |
20+ | 59.30 CHF | 32.77% |
30+ | 55.40 CHF | 37.19% |
50+ | 54.00 CHF | 38.78% |
100+ | 52.10 CHF | 40.93% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 28.24 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 122 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |