

136.00 CHF/ Unitéhors TVA
147.02 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 136.00 CHF | - |
4+ | 117.00 CHF | 13.97% |
10+ | 102.50 CHF | 24.63% |
20+ | 91.50 CHF | 32.72% |
30+ | 85.40 CHF | 37.21% |
50+ | 83.20 CHF | 38.82% |
100+ | 80.30 CHF | 40.96% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 27.8 mm |
Diamètre du cordon | 3.6 mm |
Dimension selon French R | NF-R21 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |