

102.00 CHF/ Unitéhors TVA
110.26 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 102.00 CHF | - |
4+ | 87.40 CHF | 14.31% |
10+ | 76.60 CHF | 24.90% |
20+ | 68.60 CHF | 32.75% |
30+ | 64.10 CHF | 37.16% |
50+ | 62.30 CHF | 38.92% |
100+ | 60.10 CHF | 41.08% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 26 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |