

101.50 CHF/ Unitéhors TVA
109.72 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 101.50 CHF | - |
4+ | 87.10 CHF | 14.19% |
10+ | 76.40 CHF | 24.73% |
20+ | 68.20 CHF | 32.81% |
30+ | 63.70 CHF | 37.24% |
50+ | 62.00 CHF | 38.92% |
100+ | 60.00 CHF | 40.89% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 26.59 mm |
Diamètre du cordon | 2.95 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 914 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |