

77.60 CHF/ Unitéhors TVA
83.89 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 77.60 CHF | - |
4+ | 66.80 CHF | 13.92% |
10+ | 58.60 CHF | 24.48% |
20+ | 52.40 CHF | 32.47% |
30+ | 48.90 CHF | 36.98% |
50+ | 47.70 CHF | 38.53% |
100+ | 45.90 CHF | 40.85% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre du cordon | 2.4 mm |
Dimension selon French R | NF-R19B |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |