

1'021.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'103.70 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'021.00 CHF | - |
4+ | 925.00 CHF | 9.40% |
10+ | 917.50 CHF | 10.14% |
20+ | 910.50 CHF | 10.82% |
30+ | 903.50 CHF | 11.51% |
50+ | 890.00 CHF | 12.83% |
100+ | 882.50 CHF | 13.57% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 253.67 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |