

78.30 CHF/ Unitéhors TVA
84.64 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 78.30 CHF | - |
4+ | 67.20 CHF | 14.18% |
10+ | 59.00 CHF | 24.65% |
20+ | 52.80 CHF | 32.57% |
30+ | 49.30 CHF | 37.04% |
50+ | 48.00 CHF | 38.70% |
100+ | 46.30 CHF | 40.87% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 25.3 mm |
Diamètre du cordon | 2.4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |