

2'079.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'247.40 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'079.00 CHF | - |
4+ | 1'884.00 CHF | 9.38% |
10+ | 1'870.00 CHF | 10.05% |
20+ | 1'855.00 CHF | 10.77% |
30+ | 1'841.00 CHF | 11.45% |
50+ | 1'813.00 CHF | 12.79% |
100+ | 1'800.00 CHF | 13.42% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 249.3 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-2493-57 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |