

1'059.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'144.78 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'059.00 CHF | - |
4+ | 959.50 CHF | 9.40% |
10+ | 952.00 CHF | 10.10% |
20+ | 944.50 CHF | 10.81% |
30+ | 937.50 CHF | 11.47% |
50+ | 923.50 CHF | 12.80% |
100+ | 918.50 CHF | 13.27% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 247.24 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 273 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |