

1'207.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'304.77 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'207.00 CHF | - |
4+ | 1'094.00 CHF | 9.36% |
10+ | 1'085.00 CHF | 10.11% |
20+ | 1'077.00 CHF | 10.77% |
30+ | 1'069.00 CHF | 11.43% |
50+ | 1'053.00 CHF | 12.76% |
100+ | 1'045.00 CHF | 13.42% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 245 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |