

3'202.00 CHF/ Unitéhors TVA
3'461.36 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3'202.00 CHF | - |
4+ | 2'902.00 CHF | 9.37% |
10+ | 2'879.00 CHF | 10.09% |
20+ | 2'857.00 CHF | 10.77% |
30+ | 2'835.00 CHF | 11.46% |
50+ | 2'793.00 CHF | 12.77% |
100+ | 2'772.00 CHF | 13.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 239.1 mm |
Diamètre du cordon | 8.4 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-2391-84 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |