

72.40 CHF/ Unitéhors TVA
78.26 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 72.40 CHF | - |
4+ | 62.30 CHF | 13.95% |
10+ | 54.60 CHF | 24.59% |
20+ | 48.90 CHF | 32.46% |
30+ | 45.60 CHF | 37.02% |
50+ | 44.40 CHF | 38.67% |
100+ | 42.80 CHF | 40.88% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 23.3 mm |
Diamètre du cordon | 2.4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |