

134.50 CHF/ Unitéhors TVA
145.39 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 134.50 CHF | - |
4+ | 115.50 CHF | 14.13% |
10+ | 101.50 CHF | 24.54% |
20+ | 90.50 CHF | 32.71% |
30+ | 84.50 CHF | 37.17% |
50+ | 82.30 CHF | 38.81% |
100+ | 79.40 CHF | 40.97% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 22 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |