

62.90 CHF/ Unitéhors TVA
67.99 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 62.90 CHF | - |
4+ | 54.10 CHF | 13.99% |
10+ | 47.50 CHF | 24.48% |
20+ | 42.40 CHF | 32.59% |
30+ | 39.50 CHF | 37.20% |
50+ | 38.50 CHF | 38.79% |
100+ | 37.20 CHF | 40.86% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 22 mm |
Diamètre du cordon | 2 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |