

3'052.00 CHF/ Unitéhors TVA
3'299.21 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3'052.00 CHF | - |
4+ | 2'766.00 CHF | 9.37% |
10+ | 2'744.00 CHF | 10.09% |
20+ | 2'723.00 CHF | 10.78% |
30+ | 2'702.00 CHF | 11.47% |
50+ | 2'662.00 CHF | 12.78% |
100+ | 2'642.00 CHF | 13.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 229.1 mm |
Diamètre du cordon | 8.4 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-2291-84 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |