

86.50 CHF/ Unitéhors TVA
93.51 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 86.50 CHF | - |
4+ | 74.40 CHF | 13.99% |
10+ | 65.20 CHF | 24.62% |
20+ | 58.30 CHF | 32.60% |
30+ | 54.40 CHF | 37.11% |
50+ | 53.10 CHF | 38.61% |
100+ | 51.20 CHF | 40.81% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 22.2 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |