

1'879.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'031.20 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'879.00 CHF | - |
4+ | 1'703.00 CHF | 9.37% |
10+ | 1'690.00 CHF | 10.06% |
20+ | 1'677.00 CHF | 10.75% |
30+ | 1'664.00 CHF | 11.44% |
50+ | 1'639.00 CHF | 12.77% |
100+ | 1'627.00 CHF | 13.41% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 219.3 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-2193-57 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |