

1'026.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'109.11 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'026.00 CHF | - |
4+ | 929.00 CHF | 9.45% |
10+ | 922.00 CHF | 10.14% |
20+ | 915.00 CHF | 10.82% |
30+ | 908.00 CHF | 11.50% |
50+ | 894.50 CHF | 12.82% |
100+ | 887.50 CHF | 13.50% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 214 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |