

52.80 CHF/ Unitéhors TVA
57.08 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 52.80 CHF | - |
4+ | 45.20 CHF | 14.39% |
10+ | 39.70 CHF | 24.81% |
20+ | 35.60 CHF | 32.58% |
30+ | 33.30 CHF | 36.93% |
50+ | 32.40 CHF | 38.64% |
100+ | 31.10 CHF | 41.10% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 21.1 mm |
Diamètre du cordon | 1.6 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |