

1'090.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'178.29 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'090.00 CHF | - |
4+ | 987.50 CHF | 9.40% |
10+ | 980.00 CHF | 10.09% |
20+ | 972.50 CHF | 10.78% |
30+ | 965.00 CHF | 11.47% |
50+ | 950.50 CHF | 12.80% |
100+ | 943.50 CHF | 13.44% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 207 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |