

877.50 CHF/ Unitéhors TVA
948.58 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 877.50 CHF | - |
4+ | 795.00 CHF | 9.40% |
10+ | 789.00 CHF | 10.09% |
20+ | 783.00 CHF | 10.77% |
30+ | 777.00 CHF | 11.45% |
50+ | 765.50 CHF | 12.76% |
100+ | 762.50 CHF | 13.11% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 202.79 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 266 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |