

48.70 CHF/ Unitéhors TVA
52.64 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 48.70 CHF | - |
4+ | 42.00 CHF | 13.76% |
10+ | 36.80 CHF | 24.44% |
20+ | 32.90 CHF | 32.44% |
30+ | 30.70 CHF | 36.96% |
50+ | 29.90 CHF | 38.60% |
100+ | 28.80 CHF | 40.86% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 2.84 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 104 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |