

1'815.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'962.02 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'815.00 CHF | - |
4+ | 1'644.00 CHF | 9.42% |
10+ | 1'632.00 CHF | 10.08% |
20+ | 1'619.00 CHF | 10.80% |
30+ | 1'607.00 CHF | 11.46% |
50+ | 1'583.00 CHF | 12.78% |
100+ | 1'571.00 CHF | 13.44% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 199.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |