

1'073.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'159.91 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'073.00 CHF | - |
4+ | 972.50 CHF | 9.37% |
10+ | 965.00 CHF | 10.07% |
20+ | 957.50 CHF | 10.76% |
30+ | 950.00 CHF | 11.46% |
50+ | 936.00 CHF | 12.77% |
100+ | 929.00 CHF | 13.42% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 198 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |