

966.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'044.25 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 966.00 CHF | - |
4+ | 855.50 CHF | 11.44% |
10+ | 750.00 CHF | 22.36% |
20+ | 703.50 CHF | 27.17% |
30+ | 656.50 CHF | 32.04% |
50+ | 639.50 CHF | 33.80% |
100+ | 620.50 CHF | 35.77% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 190 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |