

110.50 CHF/ Unitéhors TVA
119.45 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 110.50 CHF | - |
4+ | 94.90 CHF | 14.12% |
10+ | 83.20 CHF | 24.71% |
20+ | 74.40 CHF | 32.67% |
30+ | 69.40 CHF | 37.19% |
50+ | 67.50 CHF | 38.91% |
100+ | 65.20 CHF | 41.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 19.8 mm |
Diamètre du cordon | 3.6 mm |
Dimension selon French R | NF-R16 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |