

77.00 CHF/ Unitéhors TVA
83.24 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 77.00 CHF | - |
4+ | 66.20 CHF | 14.03% |
10+ | 58.00 CHF | 24.68% |
20+ | 52.00 CHF | 32.47% |
30+ | 48.60 CHF | 36.88% |
50+ | 47.30 CHF | 38.57% |
100+ | 45.50 CHF | 40.91% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 19.2 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |