

47.40 CHF/ Unitéhors TVA
51.24 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 47.40 CHF | - |
4+ | 40.90 CHF | 13.71% |
10+ | 35.90 CHF | 24.26% |
20+ | 32.10 CHF | 32.28% |
30+ | 29.90 CHF | 36.92% |
50+ | 29.20 CHF | 38.40% |
100+ | 28.10 CHF | 40.72% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 19.1 mm |
Diamètre du cordon | 1.6 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0191-16 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |