

121.50 CHF/ Unitéhors TVA
131.34 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 121.50 CHF | - |
4+ | 104.00 CHF | 14.40% |
10+ | 91.20 CHF | 24.94% |
20+ | 81.60 CHF | 32.84% |
30+ | 76.20 CHF | 37.28% |
50+ | 74.30 CHF | 38.85% |
100+ | 71.50 CHF | 41.15% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 18 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |