

1'593.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'722.03 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'593.00 CHF | - |
4+ | 1'413.00 CHF | 11.30% |
10+ | 1'239.00 CHF | 22.22% |
20+ | 1'172.00 CHF | 26.43% |
30+ | 1'094.00 CHF | 31.32% |
50+ | 1'065.00 CHF | 33.15% |
100+ | 1'048.00 CHF | 34.21% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 184.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |