

2'375.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'567.38 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'375.00 CHF | - |
4+ | 2'133.00 CHF | 10.19% |
10+ | 2'082.00 CHF | 12.34% |
20+ | 1'885.00 CHF | 20.63% |
30+ | 1'759.00 CHF | 25.94% |
50+ | 1'713.00 CHF | 27.87% |
100+ | 1'694.00 CHF | 28.67% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 184.1 mm |
Diamètre du cordon | 8.4 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1841-84 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |