

931.50 CHF/ Unitéhors TVA
1'006.95 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 931.50 CHF | - |
4+ | 825.50 CHF | 11.38% |
10+ | 723.50 CHF | 22.33% |
20+ | 679.50 CHF | 27.05% |
30+ | 634.50 CHF | 31.88% |
50+ | 618.00 CHF | 33.66% |
100+ | 599.00 CHF | 35.70% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 182 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |