

68.30 CHF/ Unitéhors TVA
73.83 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 68.30 CHF | - |
4+ | 58.90 CHF | 13.76% |
10+ | 51.60 CHF | 24.45% |
20+ | 46.10 CHF | 32.50% |
30+ | 43.10 CHF | 36.90% |
50+ | 41.90 CHF | 38.65% |
100+ | 40.50 CHF | 40.70% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 18.4 mm |
Diamètre du cordon | 2.7 mm |
Dimension selon French R | NF-R14 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |