

106.00 CHF/ Unitéhors TVA
114.59 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 106.00 CHF | - |
4+ | 91.00 CHF | 14.15% |
10+ | 79.80 CHF | 24.72% |
20+ | 71.40 CHF | 32.64% |
30+ | 66.60 CHF | 37.17% |
50+ | 64.90 CHF | 38.77% |
100+ | 62.70 CHF | 40.85% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 18.3 mm |
Diamètre du cordon | 3.6 mm |
Dimension selon French R | NF-R15 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |