

754.00 CHF/ Unitéhors TVA
815.07 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 754.00 CHF | - |
4+ | 646.00 CHF | 14.32% |
10+ | 566.50 CHF | 24.87% |
20+ | 516.00 CHF | 31.56% |
30+ | 481.50 CHF | 36.14% |
50+ | 469.00 CHF | 37.80% |
100+ | 453.50 CHF | 39.85% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 173 mm |
Diamètre du cordon | 3.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |