

73.30 CHF/ Unitéhors TVA
79.24 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 73.30 CHF | - |
4+ | 63.20 CHF | 13.78% |
10+ | 55.40 CHF | 24.42% |
20+ | 49.40 CHF | 32.61% |
30+ | 46.10 CHF | 37.11% |
50+ | 45.00 CHF | 38.61% |
100+ | 43.40 CHF | 40.79% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 17.2 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |