

159.00 CHF/ Unitéhors TVA
171.88 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 159.00 CHF | - |
4+ | 136.50 CHF | 14.15% |
10+ | 120.00 CHF | 24.53% |
20+ | 107.50 CHF | 32.39% |
30+ | 100.00 CHF | 37.11% |
50+ | 97.40 CHF | 38.74% |
100+ | 93.90 CHF | 40.94% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 16 mm |
Diamètre du cordon | 5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |