

46.50 CHF/ Unitéhors TVA
50.27 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 46.50 CHF | - |
4+ | 40.00 CHF | 13.98% |
10+ | 35.10 CHF | 24.52% |
20+ | 31.50 CHF | 32.26% |
30+ | 29.40 CHF | 36.77% |
50+ | 28.60 CHF | 38.49% |
100+ | 27.60 CHF | 40.65% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 16 mm |
Diamètre du cordon | 1.9 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |