

864.50 CHF/ Unitéhors TVA
934.52 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 864.50 CHF | - |
4+ | 765.00 CHF | 11.51% |
10+ | 670.50 CHF | 22.44% |
20+ | 632.50 CHF | 26.84% |
30+ | 590.00 CHF | 31.75% |
50+ | 575.00 CHF | 33.49% |
100+ | 555.00 CHF | 35.80% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 166 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |