

726.00 CHF/ Unitéhors TVA
784.81 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 726.00 CHF | - |
4+ | 622.50 CHF | 14.26% |
10+ | 545.50 CHF | 24.86% |
20+ | 498.00 CHF | 31.40% |
30+ | 465.00 CHF | 35.95% |
50+ | 453.00 CHF | 37.60% |
100+ | 437.00 CHF | 39.81% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 166 mm |
Diamètre du cordon | 3.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |