

713.00 CHF/ Unitéhors TVA
770.75 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 713.00 CHF | - |
4+ | 611.50 CHF | 14.24% |
10+ | 536.50 CHF | 24.75% |
20+ | 490.00 CHF | 31.28% |
30+ | 457.50 CHF | 35.83% |
50+ | 445.50 CHF | 37.52% |
100+ | 429.50 CHF | 39.76% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 162 mm |
Diamètre du cordon | 3.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |