

188.00 CHF/ Unitéhors TVA
203.23 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 188.00 CHF | - |
4+ | 161.50 CHF | 14.10% |
10+ | 141.50 CHF | 24.73% |
20+ | 127.00 CHF | 32.45% |
30+ | 118.50 CHF | 36.97% |
50+ | 115.50 CHF | 38.56% |
100+ | 111.50 CHF | 40.69% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 16.81 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 313 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |