

59.50 CHF/ Unitéhors TVA
64.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 59.50 CHF | - |
4+ | 51.10 CHF | 14.12% |
10+ | 44.80 CHF | 24.71% |
20+ | 40.10 CHF | 32.61% |
30+ | 37.50 CHF | 36.97% |
50+ | 36.50 CHF | 38.66% |
100+ | 35.10 CHF | 41.01% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 15 mm |
Diamètre du cordon | 2.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |