

2'128.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'300.37 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'128.00 CHF | - |
4+ | 1'917.00 CHF | 9.92% |
10+ | 1'680.00 CHF | 21.05% |
20+ | 1'634.00 CHF | 23.21% |
30+ | 1'525.00 CHF | 28.34% |
50+ | 1'485.00 CHF | 30.22% |
100+ | 1'434.00 CHF | 32.61% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 154.1 mm |
Diamètre du cordon | 8.4 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1541-84 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |