

107.00 CHF/ Unitéhors TVA
115.67 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 107.00 CHF | - |
4+ | 91.70 CHF | 14.30% |
10+ | 80.40 CHF | 24.86% |
20+ | 71.80 CHF | 32.90% |
30+ | 67.00 CHF | 37.38% |
50+ | 65.30 CHF | 38.97% |
100+ | 63.00 CHF | 41.12% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 14 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |