

103.50 CHF/ Unitéhors TVA
111.88 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 103.50 CHF | - |
4+ | 89.10 CHF | 13.91% |
10+ | 78.10 CHF | 24.54% |
20+ | 69.80 CHF | 32.56% |
30+ | 65.20 CHF | 37.00% |
50+ | 63.50 CHF | 38.65% |
100+ | 61.20 CHF | 40.87% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 13 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |