

45.90 CHF/ Unitéhors TVA
49.62 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 45.90 CHF | - |
4+ | 39.60 CHF | 13.73% |
10+ | 34.70 CHF | 24.40% |
20+ | 30.90 CHF | 32.68% |
30+ | 28.90 CHF | 37.04% |
50+ | 28.10 CHF | 38.78% |
100+ | 27.20 CHF | 40.74% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 13 mm |
Diamètre du cordon | 2 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |