

607.50 CHF/ Unitéhors TVA
656.71 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 607.50 CHF | - |
4+ | 521.00 CHF | 14.24% |
10+ | 456.50 CHF | 24.86% |
20+ | 409.00 CHF | 32.67% |
30+ | 382.00 CHF | 37.12% |
50+ | 372.00 CHF | 38.77% |
100+ | 358.50 CHF | 40.99% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 139.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1395-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |