

1'295.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'399.90 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'295.00 CHF | - |
4+ | 1'122.00 CHF | 13.36% |
10+ | 983.00 CHF | 24.09% |
20+ | 920.50 CHF | 28.92% |
30+ | 859.50 CHF | 33.63% |
50+ | 837.00 CHF | 35.37% |
100+ | 808.00 CHF | 37.61% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 139.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |